In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
15 articoli con 33 versioni trovati
Disattivare/attivare
Commutazione
Screwless terminals for conductor cross-sections up to 2.5 mm²
Off/2 perni
Off/2 perni, senza nottolino
Con antinversione
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Striscia a LED flessibile
Profilo sottostruttura LED UBP-3 in alluminio, per strisce a LED
Profilo di copertura per scanalatura zigrinata
Cavo
Profilo LED incassato EBP-3 Per montaggio incassato
Trasformatore per LED 12 V LED-T-12-1
Lampada a LED da incasso EHW 13
Barra luminosa a LED Flex