In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
46 articoli con 57 versioni trovati
Interruttore elettronico wireless per ricevitore wireless
Ricevitore wireless per la commutazione di trasformatori per luci alogene o a LED
IR sensor/ door contact switch made of plastic for LED transformer LED-T-12-5
Telecomando per regolare la luminosità e accendere o spegnere luci a LED da 12 V
Per luci a LED da 24 V
For wireless remote control of transformers LED-T-12-3-EW and LED-T-24-6
La commutazione senza contatto viene generata da persone o oggetti in avvicinamento
For remote wireless control of transformer LED-T-12-4-EW-Zigbee
RGBW wireless controller made of plastic with or without wireless remote control for LED light strips
In connection with the control box for LED transformer LED-T-12/24-1
Sonar dimming controller 24 V made of plastic
Simple one button switch
Regolatore di luminosità e colore wireless da 24 V in plastica
Plastic LED wireless control 12/24 V including wireless remote control
External built-in microwave sensor for switching LED lights
Plastic controller for 24V LED lights
For wireless remote control of the 1-channel colour and dimming control 12 V
External radio switch for doors and fronts
Individually usable wireless switch and motion detector with twilight function
For invisible installation behind wood or glass
IR door contact switch, plastic, for LED lamps in a 12-V system
Externally attached IR switch
RGB wireless controller made of aluminium for RGB LED light strips
Control module I, plastic, for LED transformer LED-T-12-5
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Striscia a LED flessibile
Profilo sottostruttura LED UBP-3 in alluminio, per strisce a LED
Profilo di copertura per scanalatura zigrinata
Cavo
Profilo LED incassato EBP-3 Per montaggio incassato
Trasformatore per LED 12 V LED-T-12-1
Lampada a LED da incasso EHW 13
Barra luminosa a LED Flex