Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Interruttore di protezione personale PRCD-S+
Interruttore di protezione personale PRCD-S+ - 1
Interruttore di protezione personale PRCD-S+ - 2
Interruttore di protezione personale PRCD-S+ - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Interruttore di protezione personale PRCD-S+

Funzionamento a 1 pulsante che non richiede il pulsante "test" convenzionale

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Interruttore automatico portatile per correnti di guasto con corrente di misurazione differenziata ≤ di 30 mA per correnti alternate, correnti di guasto dirette a impulsi e correnti di guasto per fasi

  • Dispositivo in linea intermedio per il collegamento diretto in linea

  • Rileva gli errori di misurazione (ad esempio l'uso di guanti) e non si accende.

  • Verifica completamente automatica delle corrette condizioni di collegamento

  • Spegne L ed N in situazioni di guasto; il circuito del conduttore di protezione rimane chiuso.

  • Il circuito del conduttore di protezione viene acceso in anticipo e spento successivamente.

  • Protezione contro sovratensione e sottotensione

  • Rileva i guasti dell'impianto.
Prova di prestazioni

Informazioni DGUV 203-006 (precedentemente BGI/GUV-I 608)

Indicazione

Consigliato dall'associazione tedesca dell'industria edile (www.bgbau.de).

Area di applicazione