Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Interruttore di protezione PRCD-S+
Interruttore di protezione PRCD-S+ - 1
Interruttore di protezione PRCD-S+ - 2
Interruttore di protezione PRCD-S+ - 3

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Interruttore di protezione PRCD-S+

Funzionamento a 1 pulsante - non è richiesto il pulsante di "prova" convenzionale

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Interruttore automatico portatile per correnti di guasto con corrente di misurazione differenziata ≤ di 30 mA per correnti alternate, correnti di guasto dirette a impulsi e correnti di guasto per fasi

  • Dispositivo in linea intermedio per il collegamento diretto in linea

  • Rileva gli errori di misurazione (ad esempio l'uso di guanti) e non si accende

  • Verifica completamente automatica delle corrette condizioni di collegamento

  • Spegne L ed N in situazioni di guasto; il circuito del conduttore di protezione rimane chiuso

  • Il circuito del conduttore di protezione viene acceso in anticipo e spento successivamente

  • Protezione contro sovratensione e sottotensione

  • Rileva i guasti dell'impianto
Indicazione

Consigliato dall'associazione tedesca dell'industria edile (www.bgbau.de).

Area di applicazione