Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Interruttore con sensore di movimento IR
Interruttore con sensore di movimento IR - 1
Interruttore con sensore di movimento IR - 2
Interruttore con sensore di movimento IR - 3
Interruttore con sensore di movimento IR - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Interruttore con sensore di movimento IR

Per luci a LED da 24 V

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Caratteristiche


  • Impostazioni predefinite per la fornitura: Il primo movimento accende la luce, il movimento successivo spegne la luce

  • Regolabile: La luce si accende all'apertura della porta e si spegne alla chiusura della porta