Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Interruttore di contatto porta/sensore IR cablato EASYLUX
Interruttore di contatto porta/sensore IR cablato EASYLUX - 1
Interruttore di contatto porta/sensore IR cablato EASYLUX - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Interruttore di contatto porta/sensore IR cablato EASYLUX

Per il collegamento ai moduli di controllo EASYLUX 12 V-1 e EASYLUX 24 V-1

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Funzioni interruttore: Accensione/spegnimento e regolazione continua dell'intensità delle luci LED

  • Per altre funzioni, vedere i moduli di controllo EASYLUX 12 V-1 e EASYLUX 24 V-1