Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Software diagnosi W.EASY Box 2.0
Interfaccia diagnostica moderna e affidabile per la diagnostica dei veicoli commerciali W.EASY
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Diagnostica veicolo semplice e veloce abbinata alla libertà della comunicazione wireless
- La connessione alla scatola diagnostica può essere stabilita tramite USB, tecnologia Bluetooth e Wi-Fi o anche tramite una soluzione hotspot intelligente
- L'anello di LED multicolore a 360 gradi fornisce informazioni costanti sullo stato attuale della comunicazione e della sequenza diagnostica
Lavoro efficiente grazie a funzioni aggiuntive intelligenti
- FlightRecorder per la registrazione dei dati in tempo reale durante la guida
- Un indicatore a LED sul retro della scatola fornisce informazioni immediate sullo stato della batteria del veicolo
- L'anello di LED multicolore a 360 gradi fornisce informazioni costanti sullo stato attuale della comunicazione
Ampia copertura di veicoli
- Per la diagnostica sui veicoli dal 1995 a oggi
- Compatibile con la diagnostica per autovetture WOW!
Contenuto
W.EASY Box 2.0 (senza cavo OBD a 16 pin)
- La funzionalità completa di W.EASY Box 2.0 è disponibile solo in combinazione con una licenza W.EASY Box 2.0 attiva (art. n. WW03010340).
- L'immagine del prodotto può differire dalla fornitura reale (W.EASY Box 2.0 senza cavo OBD a 16 pin).
Il modello W.EASY Box 2.0 fornisce una diagnostica affidabile su veicoli a motore, semirimorchi/rimorchi, furgoni e autobus.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.