Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Interfaccia diagnostica LOOQER
Interfaccia diagnostica LOOQER - 1
Interfaccia diagnostica LOOQER - 2
Interfaccia diagnostica LOOQER - 3
Interfaccia diagnostica LOOQER - 4
Interfaccia diagnostica LOOQER - 5
Interfaccia diagnostica LOOQER - 6
Interfaccia diagnostica LOOQER - 7

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Interfaccia diagnostica LOOQER

LOOQER - collegamento diretto e supporto per la ricerca guasti.

Interfaccia diagnostica wireless con tecnologia Wi-Fi e Bluetooth e visualizzazione dello stato con LED ad anello integrato. La clip di aggancio e la ventosa garantiscono un funzionamento ergonomico. La scatola nera consente la registrazione dati mobile - non è necessaria la presenza di un passeggero.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Guardando al futuro con una nuova prospettiva


  • CAN FD

  • DoIP

  • Sistema Pass-Thru

  • Tecnologia Wi-Fi e Bluetooth


L'interfaccia diagnostica più piccola disponibile sul mercato dotata di un'ampia gamma di funzioni e con tecnologia all'avanguardia


  • Piccola, pratica, leggera, resistente, adatta per officine

  • Utilizzabile come un piccolo dongle o collegata tramite cavo (incluso), secondo necessità


Scatola nera


  • Collegala e avvia il test di guida

  • Registra i dati mobili

  • Valuta in seguito


Set composto da:


  • Interfaccia diagnostica LOOQER

  • Custodia in plastica dura

  • Cavo di prolunga rimovibile con luce

  • Clip di aggancio e ventosa

  • Connettore USB

  • Cavo USB-C

  • Guida rapida

  • Licenza iniziale del software diagnostico WOW! valida per 12 mesi. Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione delle note.
IndicazioneCon l'acquisto di una nuova interfaccia diagnostica LOOQER viene fornito uno dei tre pacchetti software di avvio LOOQIT a scelta dell'utente.


  • Le licenze di avvio sono valide per 12 mesi. A partire dal tredicesimo mese, l'utente verrà trasferito automaticamente a una delle licenze standard Expert, Expert Data o Expert Data Assist.

  • Una volta effettuato questo trasferimento, l'utente riceverà la fattura mensile relativa alla fattura, che può essere aggiornata secondo necessità.


Pacchetti licenza:
  • LOOQIT EXPERT: Diagnostica per tutte le unità di comando disponibili nel veicolo. Per auto e furgoni.

  • LOOQIT EXPERT DATA: Pacchetto software Expert più informazioni su dati tecnici.

  • LOOQIT EXPERT DATA ASSIST: Pacchetto software Expert Data più servizi forniti dall'hotline di assistenza tecnica al veicolo WOW!.


Per beneficiare dell'accesso all'intera gamma di funzioni, consigliamo i pacchetti LOOQIT Expert Data e Expert Data Assist.