Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Insulating glove P-1000
Insulating glove P-1000 - 1
Insulating glove P-1000 - 2
Insulating glove P-1000 - 3
Insulating glove P-1000 - 4
Insulating glove P-1000 - 5
Insulating glove P-1000 - 6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Insulating glove P-1000

Electrically insulating protective glove in accordance with EN 60903 Class 0 for work on electrical systems and electric vehicles. Additional protection through Class 2 arcing test in accordance with EN 61482-1-2.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Resistente ad acidi, ozono e temperature basse (categoria AZC)

  • Elevata flessibilità e ottima sensibilità tattile

  • Spessore del rivestimento max 1 + 0,6 mm come da standard
Indicazione

Tenere conto dei requisiti relativi a test e durata. Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione "Documenti" nel negozio online o visitando il sito www.wuerth-documents.com.



Indossare guanti protettivi quando si eseguono lavori che comportano sollecitazioni meccaniche e rischio di tagli!