Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Insonorizzazione FLEXEN®
Feltro in poliestere da 9 mm con proprietà di isolamento acustico eccellenti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Livello sonoro con tubi di scarico per temperature elevate 24 dB (A)*
Soddisfa i requisiti di insonorizzazione più severi in conformità alla normativa DIN 4109/VDI 4100
Classe materiali edili B1, ignifugo
Feltro conforme allo standard Öko-Tex 100
Materiale testato per escludere la presenza di sostanze nocive
Eccellenti proprietà di scorrimento ed elevata flessibilità
Facile da applicare, anche su manicotti e tubi a gomito
Antistrappo e resistente alla pressione
Protezione da danni meccanici
* con raccordo, inoltre non trasmette suoni a un flusso in volume di 2 l/s
Per isolamento di tubi di scarico (plastica/SML):
- Per il disaccoppiamento acustico e la riduzione del rumore strutturale (rumori di flusso e da scricchiolio) secondo la norma DIN 4109 e VDI 4100
- Per la protezione contro la formazione di condensa
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.