Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Inserto a croce PZ C 6.3 (1/4 poll.) Impact Flex
Inserto a croce PZ C 6.3 (1/4 poll.) Impact Flex - 1
Inserto a croce PZ C 6.3 (1/4 poll.) Impact Flex - 2
Inserto a croce PZ C 6.3 (1/4 poll.) Impact Flex - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Inserto a croce PZ C 6.3 (1/4 poll.) Impact Flex

Inserto rinforzato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Per collegamenti a vite con carichi particolarmente elevati


  • Ideale per l'uso con avvitatori a impulsi

  • La zona di torsione allargata consente un angolo di torsione della punta di oltre 40° e assorbe i picchi di carico applicati dell'energia di impatto nei giunti duri


Inserto per utilizzo con utensili manuali ed elettrici


  • L'attacco esagonale da 1/4 poll. si adatta alla maggior parte degli attacchi standard di cacciaviti portainserti, mandrini, avvitatori elettrici e a batteria.

  • Le scanalature sull'attacco garantiscono un fissaggio saldo nel portainserti


Inserto per viti robusto


  • Il materiale dell'inserto prolunga la sua durata fino a tre volte rispetto ai normali inserti standard

  • Fino al doppio della durata rispetto ad altri inserti rinforzati ad alte prestazioni disponibili in commercio

  • La lunga durata d'utilizzo dell'inserto riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.


Elevato grado di sicurezza


  • L'involucro sagomato evita schegge se la zona di torsione si spezza