Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Inserto elicoidale W.TEC® INSERT COIL free running
Inserto elicoidale W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL free running - 1
Inserto elicoidale W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL free running - 2
Inserto elicoidale W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL free running - 3
Inserto elicoidale W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL free running - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Inserto elicoidale W.TEC® INSERT COIL free running

Per la realizzazione di filetti femmina resistenti ed estremamente duraturi. Con filettatura a scorrimento libero, conforme al diametro. In acciaio inossidabile A2

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 80

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Perfetta combinazione tra ingombro ridotto e filettatura resistente all'usura


  • In materiali metallici a bassa resistenza

  • In materiale plastico


Distribuzione ottimale della forza


La flessibilità delle boccole automaschianti compensa gli errori di passo e angolo



Saldo insediamento della boccola automaschiante



Coppia di attrito della filettatura e sollecitazione torsionale ridotte al minimo



Maggiore resistenza alla corrosione



Riduzione al minimo di spazio e peso


Minor numero di punti di collegamento necessari e/o dimensioni di avvitamento ridotte



Costi ridotti al minimo


Grazie al rafforzamento della filettatura, che minimizza in modo efficace i costi di riparazione

Prova di prestazioni

La classe di tolleranza della filettatura ISO corrisponde a 6H dopo l'installazione.