Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Inserto doppio ad esagono incassato metrico per cacciavite per meccanica di precisione con serbatoio
Per l'elettronica e la meccanica di precisione
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Utensile speciale per cacciavite di meccanica di precisione con serbatoio
- Attacco esagonale da 4 mm
- Combinazione pratica di due diverse misure di inserti
Inserto robusto
- Il materiale S2 con superficie zincata garantisce una durata di vita di gran lunga superiore alla media
- La durata dell'inserto riduce i costi di sostituzione e di stoccaggio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.