Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Inserto doppio RW®
2 in 1, le due misure RW più usate, 20 e 40 in un unico inserto
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- L'inserto perfetto per la nuova generazione di viti ASSY
- Maggiore potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto
- Aumento della stabilità e della precisione di posizionamento grazie alla perfetta compatibilità tra inserto e impronta
- Lavoro con una sola mano e presa ottimale durante il montaggio grazie all'effetto plug-in, anche senza un portainserti magnetico
- Inserto con codice a doppio colore stampato per una facile identificazione della misura
- L'inserto RW è adatto per viti ASSY con impronte sia RW che AW.
- RW 20 per viti di diametro da 3,5 a 5 mm e RW 40 per tutte le misure di diametro da 5 a 10 mm, il che significa che falegnami e carpentieri hanno spesso bisogno di un unico inserto per svolgere il loro lavoro.
- Fissare l'inserto doppio direttamente nel mandrino autoserrante dell'avvitatore, adatto anche per lo speciale portainserti e punte da 1/4 poll. art. 0614176760
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.