Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Inserto doppio, TX/PH per cacciavite con serbatoio
Per applicazioni di elettronica e meccanica di precisione
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Utensile speciale per cacciavite con serbatoio
- per attacco cacciavite da 4 mm
- Combinazione pratica di due diverse misure di inserti
Inserto robusto
- Il materiale S2 con superficie zincata garantisce una durata molto superiore alla media.
- La durata d'utilizzo dell'inserto riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.