Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Inserto TX, attacco C 8.0 (5/16 di pollice) con foro
Inserto per tutte le misure di viti TX più comuni
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Inserto robusto per la maggior parte delle viti TX
- L'inserto in acciaio garantisce una lunga durata
- Sono disponibili diverse lunghezze e misure per le applicazioni più comuni
Inserto per utilizzo con utensili manuali ed elettrici
- L'attacco esagonale da 5/16 di pollice si adatta ai cacciaviti portainserti, elettrici e a batteria
- Le scanalature sull'attacco garantiscono un fissaggio saldo nell'utensile
Inserto robusto
- Il materiale dell'inserto garantisce una durata di gran lunga superiore alla media
- La durata dell'inserto riduce i costi di sostituzione e di stoccaggio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.