Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Inserto TX E 6.3 (1/4 poll.) E 6.3 (1/4 poll.)
Inserto per tutte le misure di viti TX più comuni
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Inserto robusto per la maggior parte delle viti TX
- L'inserto in acciaio garantisce una lunga durata
- Sono disponibili diverse lunghezze e misure per le applicazioni più comuni
Inserto per utilizzo con utensili manuali ed elettrici
- L'attacco esagonale da 1/4 di pollice si adatta alla maggior parte degli attacchi standard di cacciaviti portainserti, mandrini, avvitatori elettrici e a batteria
- Le scanalature sull'attacco garantiscono un fissaggio saldo nell'utensile
Inserto robusto
- Il materiale dell'inserto garantisce una durata di gran lunga superiore alla media
- La durata dell'inserto riduce i costi di sostituzione e di stoccaggio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.