Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Inserto RW® filettato M6
Inserto RW<SUP>®</SUP> filettato M6 - 1
Inserto RW<SUP>®</SUP> filettato M6 - 2
Inserto RW<SUP>®</SUP> filettato M6 - 3
Inserto RW<SUP>®</SUP> filettato M6 - 4

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Inserto RW® filettato M6

L'inserto filettato ideale per la nuova generazione di viti ASSY quando utilizzate nel fissaggio dell'avvitatore con caricatore

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Maggiore potenza grazie all'area di contatto più ampia sull'inserto

  • Aumento della stabilità e della precisione di posizionamento grazie alla perfetta compatibilità tra inserto e impronta della vite

  • Nessun effetto incastro dall'inserto nella vite grazie alla forma ottimizzata

  • Facile da smontare quando bloccato grazie alla sede per chiave da 5,5 mm

  • Inserto con codice a doppio colore stampato per una facile identificazione della misura
Indicazione

Gli inserti filettati RW sono stampati con un anello di colore grigio e non hanno alcun effetto incastro