Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Inserto a croce PZ C 6.3 (1/4 di pollice) Attacco esagonale
Inserto per viti Pozidriv
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Avvitamento rapido, sicuro e senza sforzo
- La forma dell'impronta ottimizza la trasmissione della forza durante l'avvitamento
- Il centraggio preciso della punta e l'area di contatto ottimizzata tra l'inserto e l'impronta della vite facilitano il corretto avvitamento, anche quando si eseguono numerose operazioni di avvitamento
Inserto per utilizzo con utensili manuali ed elettrici
- L'attacco esagonale da 1/4 di pollice si adatta alla maggior parte degli attacchi standard di cacciaviti portainserti, mandrini, avvitatori elettrici e a batteria
Inserto robusto
- Il materiale dell'inserto garantisce una durata di gran lunga superiore alla media
- La durata dell'inserto riduce i costi di sostituzione e di stoccaggio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.