Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Inserto AW® attacco C 8.0 (5/16 di pollice) con impronta AW brevettata e codifica a colori
Inserto AW<SUP>®</SUP> attacco C 8.0 (5/16 di pollice) con impronta AW brevettata e codifica a colori - 1
Inserto AW<SUP>®</SUP> attacco C 8.0 (5/16 di pollice) con impronta AW brevettata e codifica a colori - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Inserto AW® attacco C 8.0 (5/16 di pollice) con impronta AW brevettata e codifica a colori

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Maggiore durata del fissaggio a vite


  • La forma brevettata AW dell'inserto fa sì che le forze di espulsione (fuoriuscita) siano praticamente nulle

  • La distribuzione uniforme della forza previene i danni allo strato superficiale protettivo e garantisce quindi una migliore resistenza alla corrosione delle teste delle viti


Avvitamento rapido, sicuro e senza sforzo


  • La forma dell'impronta AW ottimizza la trasmissione della forza durante l'avvitamento

  • Il centraggio preciso della punta e l'area di contatto ottimizzata tra l'inserto e l'impronta della vite facilitano il corretto avvitamento, anche quando si eseguono numerose operazioni di avvitamento


Inserto per utilizzo con utensili manuali ed elettrici


  • L'attacco esagonale da 5/16 di pollice si adatta agli attacchi standard ISO 1173 C8 dei cacciaviti con mandrino, degli avvitatori elettrici e degli avvitatori a batteria

  • Le scanalature sull'attacco garantiscono un fissaggio saldo nell'utensile


Inserto robusto


  • Sia il design brevettato AW sia il materiale dell'inserto garantiscono una durata di gran lunga superiore alla media

  • La durata dell'inserto riduce i costi di sostituzione e di stoccaggio