Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Inserto AW® C 6.3 (1/4 poll.) con profilo AW brevettato e codifica a colori
Inserto AW<SUP>® </SUP> C 6.3 (1/4 poll.) con profilo AW brevettato e codifica a colori - 1
Inserto AW<SUP>® </SUP> C 6.3 (1/4 poll.) con profilo AW brevettato e codifica a colori - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Inserto AW® C 6.3 (1/4 poll.) con profilo AW brevettato e codifica a colori

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Maggiore durata del fissaggio a vite


  • Le forze di espulsione (uscita) sono praticamente zero grazie alla forma AW brevettata dell'inserto.

  • La distribuzione uniforme della forza previene i danni allo strato superficiale protettivo e garantisce quindi una migliore resistenza alla corrosione delle teste delle viti.


Avvitamento rapido, sicuro e meno faticoso


  • La forma dell'impronta AW ottimizza la trasmissione della forza durante l'avvitamento.

  • Il centraggio preciso della punta e l'area di contatto ottimizzata tra l'inserto e l'impronta della vite facilitano il corretto avvitamento, anche quando si eseguono numerose operazioni di avvitamento.


Inserto per utilizzo con utensili manuali ed elettrici


  • L'attacco esagonale da 1/4 poll. si adatta alla maggior parte degli attacchi standard di cacciaviti portainserti, mandrini, avvitatori elettrici e a batteria.

  • Le scanalature sull'attacco garantiscono un fissaggio saldo nel portainserti


Inserto per viti robusto


  • Sia il design brevettato AW che il materiale dell'inserto garantiscono una durata molto superiore alla media.

  • La lunga durata d'utilizzo dell'inserto riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.