Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Catena in acciaio a maglie corte Acciaio inox A4
Catena in acciaio a maglie corte Acciaio inox A4 - 1
Catena in acciaio a maglie corte Acciaio inox A4 - 2
Catena in acciaio a maglie corte Acciaio inox A4 - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Catena in acciaio a maglie corte Acciaio inox A4

Catena con diametro 2-3 mm a norma DIN 5685 A, catena con diametro 4-10 mm a norma DIN 766.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Indicazione

Queste catene non sono state sviluppate o realizzate per attività di sollevamento come componenti per dispositivi di sollevamento o di sostegno di un carico.


Pertanto, non è consentito il loro uso in apparecchiature di sollevamento, funi e nastri di sollevamento o di mezzi di sostegno di un carico, in modo particolare nell'ambito di applicazione definito dalla Direttiva per l'uso dei macchinari 2006/42/CE.