Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Guarnizione igienica USIT® e rondella piatta 70 EPDM 291 - nera
Guarnizione igienica USIT® e rondella piatta 70 EPDM 291 - nera - 1
Guarnizione igienica USIT® e rondella piatta 70 EPDM 291 - nera - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Guarnizione igienica USIT® e rondella piatta 70 EPDM 291 - nera

Con cordone in elastomero che garantisce una tenuta senza spazi morti nei collegamenti a vite

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Il collare in elastomero non viene sovraccaricato dal disco integrato in acciaio inox durante il serraggio del collegamento a vite

  • Garantisce una tenuta priva di spazi morti

  • I diversi materiali di guarnizioni in colori differenti soddisfano i requisiti degli utilizzi specifici

  • Garantisce un rilevamento semplice e specifico del prodotto

  • Ottima resistenza all'invecchiamento, all'ozono e alla luce

  • Elevata resistenza al freddo e al calore da ca. -50 °C a +150 °C

  • Buona resistenza all'allungamento e alta resistenza allo strappo

  • Altissima resistenza all'abrasione

  • Ottima resistenza all'acqua e a liquidi polari e ossidanti

  • Eccellente elasticità
Indicazione

Le rondelle con collari di tenuta Hygienic USIT® possono essere utilizzate con tutti gli altri prodotti della gamma Hygienic USIT®.