Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Innesto di sicurezza pneumatico wSafe® 2000 Con filetto maschio

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Innesto di sicurezza pneumatico wSafe® 2000 Con filetto maschio

Il raccordo pneumatico costituisce un punto di riferimento in termini di sicurezza ed efficienza del collegamento di tubazioni pneumatiche.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Erogazione ottimale di aria compressa e potenza per utenze ad aria compressa


La valvola per un flusso ottimizzato facilita portate elevate fino a 2250 l/min e una pressione di esercizio massima di 16 bar. Ne risultano una maggiore produttività e minori costi energetici per l'utente.



Elevata protezione e resistenza alla corrosione anche in condizioni difficili


Tutte le superfici esposte sono cromate, nichelate o zincate.



Lunga durata


Manicotto di bloccaggio in acciaio temprato



Scollegamento sicuro con una sola mano


L'innesto di sicurezza con processo di scollegamento in un'unica fase facilita le operazioni con una sola mano, tirando il manicotto di bloccaggio. L'innesto sfiata automaticamente senza che il raccordo e il tubo vengano pericolosamente spinti contro l'operatore.



Il profilo tipo Euro è compatibile con altri raccordi per aria compressa


I raccordi della serie 2000 sono conformi allo standard europeo e hanno un diametro nominale di 7,6 mm.



Sigillatura in fabbrica


Una guarnizione filettata viene applicata al filetto in fabbrica, il che significa che non è necessario alcun nastro sigillante aggiuntivo.