Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Innesto di sicurezza pneumatico wSafe® 4000 Con raccordo per tubo flessibile

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Innesto di sicurezza pneumatico wSafe® 4000 Con raccordo per tubo flessibile

Il raccordo pneumatico costituisce un punto di riferimento in termini di sicurezza ed efficienza del collegamento di tubi flessibili pneumatici in PVC.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Erogazione ottimale di aria compressa e potenza per utenze ad aria compressa


Valvola con flusso ottimizzato facilita portate elevate fino a 4.000 l/min e una pressione di esercizio massima di 16¬bar. Ne risultano una maggiore produttività e minori costi energetici per l'utente.



Elevata protezione e resistenza alla corrosione anche in condizioni difficili


Tutte le superfici esposte sono cromate, nichelate o zincate.



Lunga durata


Manicotto di bloccaggio in acciaio temprato



Scollegamento sicuro con una sola mano


Il raccordo di sicurezza con processo di scollegamento in un'unica fase facilita le operazioni con una sola mano, tirando il manicotto di bloccaggio. L'innesto sfiata automaticamente senza che il raccordo e il tubo vengano pericolosamente spinti contro l'operatore.



Compatibilità con altri raccordi per aria compressa


I raccordi della serie 4000 sono conformi allo standard Euro ed hanno un diametro nominale di 10,4 mm.