Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Adesivo da costruzione Incolla + Sigilla
Adesivo da costruzione Incolla + Sigilla - 1
Adesivo da costruzione Incolla + Sigilla - 2
Adesivo da costruzione Incolla + Sigilla - 3
Adesivo da costruzione Incolla + Sigilla - 4
Adesivo da costruzione Incolla + Sigilla - 5
Adesivo da costruzione Incolla + Sigilla - 6
Adesivo da costruzione Incolla + Sigilla - 7

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Adesivo da costruzione Incolla + Sigilla

Adesivo e sigillante elastico in PU per una vasta gamma di applicazioni

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 14

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Per uso universale: eccezionale forza adesiva su una vasta gamma di materiali e superfici



Approvato per l'uso in ambienti alimentari (certificazione ISEGA)


  • Una volta indurito, è innocuo per le persone.

  • Indicato per processi di incollaggio e sigillatura nell'industria alimentare


Elevata elasticità


  • Permette di unire materiali di uguale o differente natura.

  • Compensa le differenti dilatazioni dei materiali.

  • Fonoassorbente e antivibrante


Tempo di filmazione lungo


  • Consente l'incollaggio e la sigillatura di componenti complessi.

  • Ideale anche per superfici estese

  • Le parti possono essere riposizionate


Verniciabile e lavorabile meccanicamente direttamente dopo la filmazione senza attivazione precedente (eseguire delle prove preliminari per verificare la compatibilità con le vernici).



Non corrosivo - previene in modo affidabile la corrosione dei metalli



Quasi inodore



Privo di siliconi

Prova di prestazioni

ISEGA:


Può essere utilizzato in luoghi in cui vengono trattati o conservati alimenti, ad esempio per sigillature o incollaggi su pareti e pavimenti in aziende di lavorazione alimentare.


N. certificazione: 61399 U 24

Indicazione
  • Non idoneo per la sigillatura di canaline di vetro o l'incollaggio su altri materiali trasparenti su cui si potrebbero riflettere i raggi UV.

  • L'esposizione diretta alla luce solare può causare un lieve ingiallimento della superficie e la formazione di crepe.

  • Non idoneo per i giunti di dilatazione in applicazioni edili.

  • Le vernici a base di PVC e quelle con essiccazione tramite ossidazione (vernici a base di olio e di resina alchidica) non sono adatte per la verniciatura sull'adesivo.

  • L'uso dell'agente lisciante per sigillanti Würth può causare ingiallimento.

  • Attenzione: evitare il contatto con solventi o residui di solvente, in particolare durante il trattamento e la fase di indurimento, in quanto ciò può causare danni permanenti di Incolla + Sigilla.

  • Attenzione: in caso di elevata umidità superficiale, applicazione di un cordone di adesivo molto largo e/o formazione di cavità/sacche d'aria, schiume di riempimento nell'applicazione, vi è il rischio di formazione di bolle nel composto adesivo.
Tabella di ottimizzazione
Superficie/materiale Fasi di ottimizzazione* Note
Rivestimento Coil-coat

Pulitore adesivo

-
Alluminio anodizzato

1. Pulitore adesivo


2. Primer per metallo

-
Alluminio (AlMg3, AlMgSi1)

1.   Pulire accuratamente con detergente IPA


2.   Levigatura leggera con panno abrasivo "molto fine"


3.   Pulire ulteriormente con detergente IPA


4.   Pulitore adesivo


5.   Primer per metallo

-
Metalli base non ferrosi (ottone, rame, bronzo, ecc.)Utilizzare primer per metallo!
Acciaio inossidabile-
Acciaio (St 37 ecc.)Nei componenti soggetti a corrosione: richiesta protezione contro la corrosione a 2 componenti PU o epossidica!
Acciaio zincato (zincato a caldo o galvanizzato)-
Zinco-
Rivestimenti a polvere

Pulitore adesivo

Le prove preliminari sono consigliate per le applicazioni che richiedono forze significative o un ambiente umido.
(PES, EP/PES)
Rivestimento superficiale a 2 componenti, a base di acqua o solvente (PUR, acrilico)

Varioprimer Safe + Easy

A causa dell'elevato numero di vernici disponibili, queste informazioni sono solo una guida. Eseguire test preliminari, se necessario.
Primer a 2 componenti, a base di acqua o solvente

Varioprimer Safe + Easy

-
(PUR, acrilico, resina epossidica)
Verniciatura per immersione catodica

Pulitore adesivo

-
(E-coating)
ABS

1. Pulitore adesivo


2. Primer per plastica/legno/pietra

Il processo di levigatura può essere omesso per le parti soggette a un carico ridotto.
GFRP (poliestere insaturo), gelcoat o SMC

1.  Pulire accuratamente con detergente IPA


2.  Levigatura con panno abrasivo "molto fine"


o grana 60-80, quindi aspirare.


3.  Pulire ulteriormente con detergente IPA


4.  Pulitore adesivo


5.  Primer per plastica/legno/pietra

La superficie adesiva deve essere protetta dalle radiazioni UV (rivestimento opaco).
PVC rigido

1. Pulitore adesivo


2. Primer per plastica/legno/pietra

-
PMMA/PC (senza rivestimento resistenti ai graffi)

Varioprimer Safe + Easy

La superficie adesiva deve essere protetta dalle radiazioni UV (rivestimento opaco).
Poliammide

Varioprimer Safe + Easy

-
Legno, compensato, MDF, prodotti in legno e sughero

1. Rimuovere la polvere.


2. Primer per plastica/legno/pietra

-
Pannelli laminati HPL (Resopal, Ultrapas)

Pulitore adesivo

-
Vetro

Varioprimer Safe + Easy

La superficie adesiva deve essere protetta dalle radiazioni UV (rivestimento opaco).
Smalto, porcellana, ceramica, piastrelle

1. Pulitore adesivo o detergente IPA


2. Varioprimer Safe + Easy

-
Calcestruzzo, malta minerale, intonaco e pannelli in fibrocemento

1. Rimuovere la polvere.


2. Primer penetrante

-
Pietra artificiale (Corian, Varicor)

1. Pulitore adesivo


2. Primer per plastica/legno/pietra

-

Prodotti Incolla + Sigilla

Incolla + Sigilla


0890 100 1-6


0890 100 111-3


0890 100 181-3


0890 100 11+13

Incolla + Sigilla Power


0893 235 1


0893 235 2


0893 235 3

Incolla + Sigilla Fast


0890 100 710


0890 100 720


0890 100 730

Incolla + Sigilla Combi


0893 236 110


0893 236 120


0893 236 130

Metallo

Alluminio

1

4

1

1

Piomboxxxx
Acciaio inossidabile

1

4

1

1

Rame

1

1

1

1

Ottone

1

1

1

1

Acciaio/ferro

1

4

1

1

Zinco

1

4

1

1

Plastiche

ABS

2

2

2

x
GFRP

2

2

2

Gomma/neoprenexxx

Schiume rigide

2

2

2

PExxxx
PMMA

5

5

5

-
Poliammide

5

5

5

Policarbonato = PC

5

5

5

-
Polistirene (non schiuma!)

2

2

2

-
PP----
PTFE----
Poliuretano = PU

2

2

2

PVC rigido

2

4

2

Silicone----
EPS----

La superficie deve essere pretrattata, fare riferimento alle schede tecniche a seconda dell'applicazione.



1. Trattare con primer per metallo (0890 100 61)


2. Trattare con primer per plastica/legno/pietra (0890 100 62)


3. Pretrattare con primer penetrante (0890 545 10)


4. Pretrattare con pulitore adesivo (0890 100 60)


5. Varioprimer safe +easy (0890 024 021 / 0890 024 101)

Prodotti Incolla + Sigilla

Incolla + Sigilla


0890 100 1-6


0890 100 111-3


0890 100 181-3


0890 100 11+13

Incolla + Sigilla Power


0893 235 1


0893 235 2


0893 235 3

Incolla + Sigilla Fast


0890 100 710


0890 100 720


0890 100 730

Incolla + Sigilla Combi


0893 236 110


0893 236 120


0893 236 130

Superfici verniciate

Vernici a 2 componenti, smalti a fuoco,
verniciatura per immersione catodica, pannelli verniciati

4

4

4

4

Lavorazione di legno e legno lavorato

Legno (inclusi MDF, truciolato)

2

2

2

2

Pannelli laminati (Resopal, Ultrapas)

4

4

4

l
HPL

4

4

4

4

Pannelli decorativi

Sughero

2

2

2

Pietra e materiali da costruzione

Calcestruzzo

2

2

2

2

Substrati bituminosi----
Calcestruzzo cellulare, gesso, cartongesso

3

3

3

3

Pietra artificiale (Corian, Varicor)

2

2

2

Pietra naturale, mattone

2

2

2

2

Pannelli in fibrocemento

3

3

3

Altro

Smalto

5

4

5

4

Vetro

5

4

5

4

Fibra di vetro----
Specchi----
Porcellana, ceramica, piastrelle

5

4

5

5

Carta

Cartone

Tessuto----
Pelle----

La superficie deve essere pretrattata, fare riferimento alle schede tecniche a seconda dell'applicazione.



1. Trattare con primer per metallo (0890 100 61)


2. Trattare con primer per plastica/legno/pietra (0890 100 62)


3. Pretrattare con primer penetrante (0890 545 10)


4. Pretrattare con pulitore adesivo (0890 100 60)


5. Varioprimer safe +easy (0890 024 021 / 0890 024 101)