Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
HiKOKI NR1890DCA inchiodatrice a batteria
Inchiodatrice a nastro a batteria per chiodi con dia. 2,8 - 3,3 mm con lunghezze da 50 a 90 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
2a generazione con Air Spring Drive
Per la lavorazione di chiodi nastrati di lunghezza compresa tra 50 e 90 mm
Peso di soli 3,7 kg
Estremamente leggera, ideale per lavori sopra testa
Impiego versatile
2 modalità di utilizzo: colpo singolo o sequenziale
Monitoraggio continuo della capacità della batteria
Indicatore di carica della batteria
Lunga durata e cicli di manutenzione ridotti
Motore con tecnologia brushless
Risparmio di tempo
Regolazione della profondità di inserimento senza utensili
Prevenzione dall'accensione accidentale
Interruttore di sicurezza a due stadi
Presa comoda e sicura
Impugnatura ergonomica e morbida
Include custodia e occhiali di protezione
Per lavori di carpenteria e falegnameria, costruzione di prefabbricati, edilizia convenzionale, realizzazione di casse e pallet
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.