Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Inchiodatrice a batteria HiKOKI NR1890DBCL
Inchiodatrice a batteria per chiodi nastrati Ø 2,9 - 3,3¬mm in lunghezze da 50 a 90¬mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Lunga durata e cicli di manutenzione ridotti
Motore con tecnologia brushless
Impiego versatile
2 modalità di utilizzo: colpo singolo o sequenziale
Monitoraggio continuo della capacità della batteria
Indicatore di carica della batteria
Risparmio di tempo
Regolazione profondità di inserimento senza utensili
Prevenzione dell'accensione accidentale
Interruttore di sicurezza a 2 stadi
Impugnatura comoda e sicura
Impugnatura morbida ergonomica
Per lavori di carpenteria e falegnameria, costruzione di prefabbricati, edilizia convenzionale, realizzazione di casse e pallet
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.