Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Unità a gas ad alte prestazioni DIGA WO-SN 16/64
Unità a gas ad alte prestazioni DIGA WO-SN 16/64 - 1
Unità a gas ad alte prestazioni DIGA WO-SN 16/64 - 2
Unità a gas ad alte prestazioni DIGA WO-SN 16/64 - 3
Unità a gas ad alte prestazioni DIGA WO-SN 16/64 - 4
Unità a gas ad alte prestazioni DIGA WO-SN 16/64 - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Unità a gas ad alte prestazioni DIGA WO-SN 16/64

Potente inchiodatrice per chiodi di 1,4 mm di larghezza e 25-64 mm di lunghezza

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Risparmio di tempo


Regolazione precisa e senza utensili della profondità di penetrazione per un posizionamento ottimale del chiodo



I materiali sono protetti durante il lavoro


Il naso in gomma protegge la superficie di lavoro



Indicatore LED del livello di carica della batteria


Monitoraggio continuo della capacità residua della batteria



Lavoro senza sforzo


  • Manico antiscivolo con assorbimento della forza di ritorno

  • Perfettamente bilanciato


Per uso universale


Indipendente da sistemi ad aria compressa fissi e mobili



Tecnologia agli ioni di litio


Batteria con peso ridotto e prestazioni elevate senza effetto memoria



Pratico gancio per cintura

Indicazione

Non utilizzare utensili per l'inserimento di elementi di fissaggio dotati di attivazione a contatto:


  • Se per passare da un punto di inserimento dell'elemento di fissaggio all'altro si utilizzano scale o ponteggi.

  • Per la chiusura di scatole e casse.

  • Quando si fissano blocchi di trasporto


In conformità con le disposizioni dell'istituto tedesco di assicurazione e prevenzione contro gli infortuni sul lavoro nel settore edilizio (BG BAU), l'appaltatore/datore di lavoro è tenuto a selezionare e documentare adeguatamente l'utensile per l'inserimento degli elementi di fissaggio dopo averne valutato i rischi in conformità all'Ordinanza sulla sicurezza operativa, sezione 3.