Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Unità a gas ad alte prestazioni DIGA WO-KN 16/75
Unità a gas ad alte prestazioni DIGA WO-KN 16/75 - 1
Unità a gas ad alte prestazioni DIGA WO-KN 16/75 - 2
Unità a gas ad alte prestazioni DIGA WO-KN 16/75 - 3
Unità a gas ad alte prestazioni DIGA WO-KN 16/75 - 4
Unità a gas ad alte prestazioni DIGA WO-KN 16/75 - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Unità a gas ad alte prestazioni DIGA WO-KN 16/75

Potente inchiodatrice per graffe di 10,8-11,3 mm di larghezza e 35-75 mm di lunghezza

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Risparmio di tempo


Regolazione precisa e senza utensili della profondità di penetrazione per un posizionamento ottimale del chiodo



Indicatore LED del livello di carica della batteria


Monitoraggio continuo della capacità residua della batteria



Lavoro senza sforzo


  • Manico antiscivolo con assorbimento della forza di ritorno

  • Perfettamente bilanciato


Per uso universale


Indipendente da sistemi ad aria compressa fissi e mobili



Tecnologia agli ioni di litio


Peso ridotto, prestazioni elevate e nessun effetto di memoria



Pratico gancio per cintura

Indicazione
  • Tipi di clip idonei: W 155, WN, Q, QZ, ETA-L, ETA-Q e ETA-Z

  • Cartuccia di gas idonea (art. n. 0864900200)