Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Unità a gas ad alte prestazioni DIGA® WO-HN 28/35
Unità a gas ad alte prestazioni DIGA<SUP>®</SUP> WO-HN 28/35 - 1
Unità a gas ad alte prestazioni DIGA<SUP>®</SUP> WO-HN 28/35 - 2
Unità a gas ad alte prestazioni DIGA<SUP>®</SUP> WO-HN 28/35 - 3
Unità a gas ad alte prestazioni DIGA<SUP>®</SUP> WO-HN 28/35 - 4
Unità a gas ad alte prestazioni DIGA<SUP>®</SUP> WO-HN 28/35 - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Unità a gas ad alte prestazioni DIGA® WO-HN 28/35

Potente inchiodatrice per chiodi Haften con un diametro di 2,5–2,8 mm e una lunghezza di 22–35 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Risparmio di tempo


Regolazione precisa e senza utensili della profondità di penetrazione per un posizionamento ottimale del chiodo



Indicatore LED del livello di carica della batteria


Monitoraggio continuo della capacità residua della batteria



Lavoro senza sforzo


  • Manico antiscivolo con assorbimento della forza di ritorno

  • Perfettamente bilanciato


Per uso universale


Indipendente da sistemi ad aria compressa fissi e mobili



Tecnologia agli ioni di litio


Peso ridotto, prestazioni elevate e nessun effetto di memoria



Pratico gancio per cintura

Indicazione
  • Chiodi Haften idonei: acciaio inox A2 zincato a caldo

  • Cartuccia di gas corrispondente (art. n. 0864 900 002)