Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Imbracatura anticaduta con gilet ad alta visibilità
Imbracatura anticaduta con gilet ad alta visibilità - 1
Imbracatura anticaduta con gilet ad alta visibilità - 2
Imbracatura anticaduta con gilet ad alta visibilità - 3
Imbracatura anticaduta con gilet ad alta visibilità - 4
Imbracatura anticaduta con gilet ad alta visibilità - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Imbracatura anticaduta con gilet ad alta visibilità

Protezione anticaduta e alta visibilità in un unico prodotto

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Imbracatura anticaduta con gilet ad alta visibilità integrato per luoghi di lavoro con rischio di caduta, in particolare in condizioni di scarsa illuminazione e nelle situazioni in cui è necessaria una maggiore visibilità.

  • Conforme alla EN 361 e ISO 20471

  • Anello di ancoraggio dorsale conforme alla EN 361

  • Due asole di ancoraggio sternali conformi alla EN 361

  • Due cerniere per la regolazione della taglia

  • Semplice e veloce da indossare e da togliere grazie alla chiusura rapida sui cosciali
Indicazione
  • Se le due asole sternali non vengono utilizzate con un dispositivo di collegamento, devono essere collegate tra loro mediante un moschettone

  • In caso di utilizzo sternale le asole in tessuto devono sempre essere collegate tra loro mediante il moschettone del dispositivo di collegamento.

  • Con l'utilizzo di un imbracatura e un dispositivo di collegamento deve essere considerata la portata massima del dispositivo di collegamento.