Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Imbracatura anticaduta W100
Imbracatura anticaduta ergonomica per il massimo comfort, anche per uso prolungato
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Schienale imbottito largo ed ergonomico
- Anello di ancoraggio dorsale conforme alla normativa EN 361
- Due asole di ancoraggio sternali conformi alla normativa EN 361
- Due anelli di ancoraggio laterali conformi alla normativa EN 358
- Punto di ancoraggio per salita conforme alla normativa EN 361 in combinazione con la normativa EN 353-1
- Se le due asole sternali non vengono utilizzate con un dispositivo di collegamento, devono essere collegate tra loro mediante un moschettone
- In caso di utilizzo sternale le asole in tessuto devono sempre essere collegate tra loro mediante il moschettone del dispositivo di collegamento.
- Con l'utilizzo di un imbracatura e un dispositivo di collegamento deve essere considerata la portata massima del dispositivo di collegamento.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.