In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
Adatto per apparecchi da 12 V (18 W-60 W) e 24 V (18 W-120 W)
Per collegare il trasformatore LED EASYLUX alla rete elettrica
Adatto per i moduli di controllo EASYLUX 12 V-2 e 12 V-4 e per i moduli di controllo EASYLUX 24 V-2 e 24 V-4
Per il collegamento al trasformatore LED EASYLUX, per luci LED da 24 V
Per il collegamento al trasformatore LED EASYLUX, per luci LED da 12 V
Adatto per luci a LED da 24 V con sistema di montaggio a pressione WPS-24
Per l'uso di luci a LED da 12 V con il sistema di montaggio a pressione LD1 nel sistema EASYLUX
Per controllare le luci a LED da 24 V su un canale con telecomando
Per il controllo di luci a LED da 24 V con interruttori cablati e wireless
Guaina termoretraibile sottile Privo di adesivo interno
Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica
Guaina termoretraibile sottile rapporto di restringimento 2:1, senza adesivo interno
Guaina termoretraibile sottile rapporto di restringimento 3:1, con adesivo interno
Guaina termoretraibile, a medio spessore
Guaina termoretraibile ELMO ®, alto spessore 0,6/1 kV
Tubo termoretraibile per passaggio parete