In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
Adatto per luci a LED da 24 V con sistema di montaggio a pressione WPS-24
Per l'uso di luci a LED da 12 V con il sistema di montaggio a pressione LD1 nel sistema EASYLUX
Very small, flexibly moulded LED light strip for placement in notch, ensures homogeneous illumination
Schermo di copertura in plastica per il fissaggio su profili LED EUBP-1, UBP-2 o EP-1
For connecting LED light strips
Per l'uso di luci a LED da 24 V nel sistema EASYLUX
Schermo di copertura in plastica per aggancio su profilo LED in alluminio
Adatto per luci a LED da 12 V con sistema di montaggio a pressione WPS-12
Multipurpose
Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica
Tubetto terminale preisolato In conformità alla norma DIN 46228 Parte 4
Tubo rigido per impianti elettrici WPKu-EM-F
Fascetta di cablaggio KBL 2 in poliammide con linguetta in plastica, colore nero
Guaina termoretraibile sottile rapporto di restringimento 2:1, senza adesivo interno
Clip fissatubo a scatto, metrico