Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Idropulitrice ad alta pressione HDR 200 POWER
Potente idropulitrice ad alta pressione ad acqua fredda con portatubo per lavori di pulizia da medi a pesanti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Il dispositivo è dotato di vano accessori, alloggiamento di controllo in ottone e rilascio automatico della pressione.
- La funzione di interruzione automatica della pressione spegne immediatamente il dispositivo in caso di interruzione del lavoro.
- La riduzione della pressione sui componenti prolunga la durata della pompa e riduce il consumo di energia e di acqua.
- Per garantire un lavoro comodo, l'avvolgitubo integrale garantisce che il tubo flessibile sia sempre al posto giusto, riducendo al minimo il rischio di incidenti.
- La pistola a spruzzo manuale ergonomica con ritenzione e forza di attivazione ridotte garantisce un lavoro confortevole e senza sforzo.
- Adatta per l'utilizzo in posizione verticale e orizzontale per adattarsi ad ogni condizione di lavoro. Le ruote non toccano il suolo quando il veicolo è in posizione di funzionamento orizzontale. Per offrire la massima stabilità.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.