Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Idropulitrice ad alta pressione HDR 175 COMPACT
Idropulitrice ad alta pressione ad acqua fredda compatta per lavori di pulizia da medi a pesanti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Il dispositivo è dotato di vano accessori, alloggiamento di controllo in ottone e rilascio automatico della pressione.
- Grazie al manico a spinta retrattile, la gamma HDR è pronta per l'uso immediato e occupa pochissimo spazio durante lo stoccaggio e il trasporto.
- Il semplice sistema di accensione e spegnimento nella parte superiore del dispositivo ne facilita l'utilizzo proteggendo al contempo la schiena dell'utente.
- La funzione di interruzione automatica della pressione spegne immediatamente il dispositivo in caso di interruzione del lavoro.
- Il sistema di scarico pressione riduce la pressione della pompa, aumenta la durata del dispositivo e riduce significativamente il consumo di energia e acqua.
- Un filtro facilmente accessibile e facile da pulire sull'ingresso dell'acqua protegge inoltre la pompa dallo sporco.
- La gamma HDR è flessibile da usare ed è progettata per l'utilizzo in posizione verticale e orizzontale. Per garantire la massima sicurezza, le ruote non toccano il terreno durante l'utilizzo orizzontale, in modo che il dispositivo possa rimanere in posizione.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.