Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Vite a testa piana con impronta esalobata, assortimento 1500 pz in valigetta 4.4.1. ISO 14583
Vite a testa piana con impronta esalobata, assortimento 1500 pz in valigetta 4.4.1. ISO 14583 - 1
Vite a testa piana con impronta esalobata, assortimento 1500 pz in valigetta 4.4.1. ISO 14583 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite a testa piana con impronta esalobata, assortimento 1500 pz in valigetta 4.4.1. ISO 14583

Acciaio 8.8, zincato passivato bianco (A2K)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Maggiore produttività di installazione grazie all'impronta esalobata



Su elementi di fissaggio con impronta esalobata (TX), la forza di serraggio viene trasmessa su un'ampia superficie attraverso i fianchi dell'inserto e non concentrata in un unico punto, come avviene ad esempio per le viti con cava esagonale. Questo presenta una serie di vantaggi:


  • Usura dell'inserto ridotta

  • L'utensile non scivola poiché la forza è distribuita in modo ottimale

  • Nessun danno al rivestimento superficiale

  • Nessuna oscillazione

  • Posizionamento saldo della vite


Gli inserti esalobati devono essere conformi alla normativa DIN EN ISO 10664


Di conseguenza, gli elementi di collegamento con impronta esalobata sono standardizzati e possono essere utilizzati in tutto il mondo