Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Assortimento di spine elastiche 240 pz in valigetta 4.4.1. ISO 8752
Assortimento di spine elastiche 240 pz in valigetta 4.4.1. ISO 8752 - 1
Assortimento di spine elastiche 240 pz in valigetta 4.4.1. ISO 8752 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di spine elastiche 240 pz in valigetta 4.4.1. ISO 8752

Acciaio per molle

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Diametro da 7 mm a 12 mm incluso nell'assortimento