Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Vite a testa esagonale con filetto intero e passo fine ISO 8676, acciaio 8.8 con rivestimento zinco lamellare argento (ZFSHL)
Vite a testa esagonale con filetto intero e passo fine ISO 8676, acciaio 8.8 con rivestimento zinco lamellare argento (ZFSHL) - 1
Vite a testa esagonale con filetto intero e passo fine ISO 8676, acciaio 8.8 con rivestimento zinco lamellare argento (ZFSHL) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite a testa esagonale con filetto intero e passo fine ISO 8676, acciaio 8.8 con rivestimento zinco lamellare argento (ZFSHL)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

I rivestimenti in zinco lamellare sono rivestimenti con protezione contro la corrosione privi di cromo esavalente per il montaggio di veicoli commerciali, macchine per l'edilizia, veicoli agricoli, attrezzature e per tutti gli altri settori che richiedono requisiti di protezione contro la corrosione standard per la costruzione di veicoli.



La resistenza alla corrosione di ZFHSL è la seguente:


  • Diametro ≥ M6 - 480h*

  • Diametro ≥ M10 - 720h*


  • * Valori indicativi: Nessuna corrosione del metallo nei punti senza filettatura nei test a nebbia salina, secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS.


  • La denominazione ZFSHL si riferisce al seguente rivestimento anticorrosione:


    • Rivestimento in zinco lamellare, finitura color argento, con lubrificazione che altera il coefficiente di attrito.

    • Coefficiente di attrito stabilizzato tra 0,09 μ e 0,14 μ grazie al rivestimento superficiale con particelle lubrificanti integrate

    Indicazione

    La normativa DIN 961 è stata sostituita dalla normativa ISO 8676 | Ci sono alcune analogie | dimensioni nominali aumentate | misura chiave modificata per M10, M12, M14 e M22.