Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Dado esagonale, esecuzione bassa con passo fine ISO 8675, inox A2/035
Dado esagonale, esecuzione bassa con passo fine ISO 8675, inox A2/035 - 1
Dado esagonale, esecuzione bassa con passo fine ISO 8675, inox A2/035 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale, esecuzione bassa con passo fine ISO 8675, inox A2/035

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 10

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Indicazione

ISO 8675 sostituisce DIN 439 con filettatura fine | Sono presenti alcune analogie | Classi di resistenza del calcestruzzo per l'acciaio inossidabile modificate da 50 a 025 e da 70 a 035 | Apertura chiave modificata per M10, M12, M14, M22 | Diam. nominale M1,8 rimosso | La filettatura standard è stata inclusa nella normativa ISO 4035 | La normativa ISO 8675 comprende solo il passo fine.