Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Dado esagonale basso con passo fine ISO 8675, acciaio 5, grezzo
Dado esagonale basso con passo fine ISO 8675, acciaio 5, grezzo - 1
Dado esagonale basso con passo fine ISO 8675, acciaio 5, grezzo - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale basso con passo fine ISO 8675, acciaio 5, grezzo

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 9

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Indicazione

ISO 8675 sostituisce DIN 439 con filettatura fine | Sono presenti alcune analogie | Classi di resistenza per l'acciaio inossidabile modificate da 50 a 025 e da 70 a 035 | Apertura chiave modificata per M10, M12, M14, M22 | Ø nominale M1.8 rimosso | La filettatura standard è stata inclusa nella normativa ISO 4035 | La normativa ISO 8675 comprende solo la filettatura fine.