Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Dado esagonale con passo fine ISO 8673, acciaio inox A2/70
Dado esagonale con passo fine ISO 8673, acciaio inox A2/70 - 1
Dado esagonale con passo fine ISO 8673, acciaio inox A2/70 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale con passo fine ISO 8673, acciaio inox A2/70

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Indicazione

ISO 8673 sostituisce DIN 934 | Non sono presenti analogie | Ø nominale modificato | Alcune altezze dado modificate | Misura chiave modificata per M10, M12, M14, M22 | ISO 8673 comprende solo la filettatura fine | Filettatura standard inclusa nella normativa ISO 4032.