Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dado esagonale con filettatura a passo fine ISO 8673, acciaio 8 zincato con passivazione a elevato spessore (VZD)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Gli elementi di collegamento zincati con passivazione ad alto spessore (VZD) senza cromo esavalente offrono un'alternativa valida rispetto alle superfici contenenti cromo esavalente. Il rivestimento è costituito da uno strato di zinco con passivazione su una base di cromo (III).
Vantaggi:
- Senza cromo esavalente in alternativa ad A2C o A3C
- Capacità termica fino a 120 °C
- Distribuzione uniforme del rivestimento
ISO 8673 sostituisce DIN 934 | Non sono presenti analogie | Ø nominale modificato | Alcune altezze dado modificate | Misura chiave modificata per M10, M12, M14, M22 | ISO 8673 comprende solo la filettatura fine | Filettatura standard inclusa nella normativa ISO 4032.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.