Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Assortimento viti a testa bombata piana con esagono incassato 1000 pz in valigetta 4.4.1. ISO 7380-1
Assortimento viti a testa bombata piana con esagono incassato 1000 pz in valigetta 4.4.1. ISO 7380-1 - 1
Assortimento viti a testa bombata piana con esagono incassato 1000 pz in valigetta 4.4.1. ISO 7380-1 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento viti a testa bombata piana con esagono incassato 1000 pz in valigetta 4.4.1. ISO 7380-1

Acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Viti con testa bombata piana ed esagono incassato


  • M4 x 8-20 mm

  • M5 x 10-25 mm

  • M6 x 10-25 mm

  • M8 x 16-30 mm