Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Rondella piana con diametro esterno maggiorato ISO 7093-1, acciaio 300 HV, zinco lamellare, argento (ZFSH)
Rondella piana con diametro esterno maggiorato ISO 7093-1, acciaio 300 HV, zinco lamellare, argento (ZFSH) - 1
Rondella piana con diametro esterno maggiorato ISO 7093-1, acciaio 300 HV, zinco lamellare, argento (ZFSH) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rondella piana con diametro esterno maggiorato ISO 7093-1, acciaio 300 HV, zinco lamellare, argento (ZFSH)

Rivestimento zinco lamellare con elevata protezione contro la corrosione

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 12

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

I rivestimenti zinco lamellare sono rivestimenti con protezione contro la corrosione privi di cromo esavalente per la realizzazione di veicoli commerciali, macchine per l'edilizia, macchine e attrezzature agricole e per tutti gli altri settori con requisiti di protezione contro la corrosione standard per la costruzione di veicoli.



Resistenza alla corrosione per ZFSH:


  • Diametro ≥ M6: 480 h*

  • Diametro ≥ M10: 720 h*


  • * Valori indicativi: assenza di corrosione del metallo base nelle aree non filettate nei test in nebbia salina in conformità alla norma ISO9227 NSS


Classe di durezza 300 HV adatta per collegamenti a vite con classe di resistenza fino alla 10.9 inclusa

Indicazione

La denominazione ZFSH indica quanto segue:


Rivestimento in zinco lamellare, con finitura, color argento, senza lubrificazione che alteri il coefficiente di attrito.



La normativa DIN 9021 è stata sostituita dalla normativa internazionale DIN EN ISO 7093-1.


Le dimensioni nominali 2,5 e 7 non sono più incluse nella normativa DIN EN ISO 7093-1, pertanto rimangono conformi alla normativa DIN 9021.