Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Rondella piana con diametro esterno maggiorato ISO 7093-1, acciaio 200 HV, Zinco-Nichel, nero (ZNBH)
Rondella piana con diametro esterno maggiorato ISO 7093-1, acciaio 200 HV, Zinco-Nichel, nero (ZNBH) - 1
Rondella piana con diametro esterno maggiorato ISO 7093-1, acciaio 200 HV, Zinco-Nichel, nero (ZNBH) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rondella piana con diametro esterno maggiorato ISO 7093-1, acciaio 200 HV, Zinco-Nichel, nero (ZNBH)

Le rondelle con rivestimento Zinco-Nichel, nero (ZNBH) privo di cromo esavalente sono adatte per applicazioni con un elevato rischio di corrosione

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 11

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Sono il perfetto complemento decorativo e funzionale alla gamma di viti e dadi con superficie in Zinco-Nichel nero (ZNBHL).



Resistenza alla corrosione:


  • Rondelle per ≥ M2 - 360 h*

  • Rondelle per ≥ M4 - 480 h*

  • Rondelle per ≥ M10 - 720 h*


  • *Nessuna corrosione del metallo di base nelle aree non filettate nei test in nebbia salina secondo DIN EN ISO 9227 NSS


Panoramica dei vantaggi:


  • Resistenza alla corrosione del metallo base fino a 720 ore, a norma DIN EN ISO 9227 NSS

  • Privo di cromo esavalente

  • Resistenza alle temperature fino a 120 °C

  • Distribuzione uniforme del rivestimento

  • Funzionale e decorativo