Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Rondella piana con diametro esterno maggiorato ISO 7093-1 acciaio 200 HV zincato con passivazione ad alto spessore e sigillatura (ZSM)
Rondella piana con diametro esterno maggiorato ISO 7093-1 acciaio 200 HV zincato con passivazione ad alto spessore e sigillatura (ZSM) - 1
Rondella piana con diametro esterno maggiorato ISO 7093-1 acciaio 200 HV zincato con passivazione ad alto spessore e sigillatura (ZSM) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rondella piana con diametro esterno maggiorato ISO 7093-1 acciaio 200 HV zincato con passivazione ad alto spessore e sigillatura (ZSM)

Gli elementi di fissaggio zincati con passivazione ad alto spessore (ZSM) privi di cromo (VI) esavalente offrono un'alternativa a prova di futuro rispetto alle superfici contenenti cromo (VI)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 14

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Il rivestimento è costituito da uno strato di zinco con passivazione su base di cromo (III) e con sigillatura. Le rondelle con rivestimento ZSM possono essere accoppiate con parti filettate ZSML e con rivestimento passivato a strato spesso.



Panoramica dei vantaggi:


  • Senza cromo esavalente in alternativa ad A2C o A3C

  • Resistenza alle temperature fino a 120 °C

  • Distribuzione uniforme del rivestimento

  • Funzionale e decorativo