Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio 200 HV, zinco lamellare, argento (ZFSH)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
I rivestimenti in zinco lamellare sono rivestimenti con protezione contro la corrosione privi di cromo esavalente per il montaggio di veicoli commerciali, macchine per l'edilizia, veicoli agricoli, attrezzature e per tutte le altre aree che hanno requisiti di protezione contro la corrosione nell'ambito della costruzione di veicoli.
La resistenza alla corrosione per ZFSH è la seguente:
- Diametro ≥ M6 - 480 ore*
- Diametro ≥ M10 - 720 ore*
* Valori indicativi: *Nessuna corrosione del metallo nei punti senza filettatura nei test in nebbia salina, secondo la norma ISO9227 NSS
La denominazione ZFSH indica quanto segue:
Rivestimento in zinco lamellare, con finitura, color argento, senza lubrificazione che alteri il coefficiente di attrito.
Le rondelle con una durezza di 300 HV possono essere utilizzate per collegamenti a vite con classe di resistenza <= 10.9/10.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.