Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Vite a testa goccia sego con intaglio a croce H ISO 7047, acciaio 4.8, Zinco-Nichel nero (ZNBHL)
Vite a testa goccia sego con intaglio a croce H ISO 7047, acciaio 4.8, Zinco-Nichel nero (ZNBHL) - 1
Vite a testa goccia sego con intaglio a croce H ISO 7047, acciaio 4.8, Zinco-Nichel nero (ZNBHL) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite a testa goccia sego con intaglio a croce H ISO 7047, acciaio 4.8, Zinco-Nichel nero (ZNBHL)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Gli elementi di fissaggio con rivestimento Zinco-Nichel privo di cromo esavalente (ZNBHL nero o ZNSHL argento) sono adatti per applicazioni con un elevato rischio di corrosione. Il rivestimento consiste in uno strato di Zinco-Nichel con sigillatura (strato superficiale con particelle lubrificanti integrate).



Vantaggi:



  • Resistenza alla corrosione del metallo base fino a 720 ore, a norma DIN EN ISO 9227 NSS

  • Coefficiente di attrito stabilizzato da 0,09 a 0,14 μ grazie allo strato superficiale con particelle lubrificanti integrate
  • Resistenza termica fino a 120 °C

  • Distribuzione uniforme del rivestimento

  • Funzionale e decorativo

Indicazione

La norma ISO 7047 sostituisce la DIN 966 | Esiste una compatibilità limitata | Altezze e diametri delle teste parzialmente modificati | Lunghezze filetto modificate | Classi di resistenza 5.8 e 8.8 omesse | Profondità di penetrazione dell'intaglio a croce modificata